曜日別特売
K-601R-05H  (ホソマキ) スクリュー細巻ホースダスターセット 近畿製作所 10513798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュー細巻ホースダスターセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番805-0595
内容量1個注文コード10513798品番K-601R-05H (ホソマキ)
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。

用途
一般ダスト作業にご使用ください
トラスコ品番
805-0595
質量(g)
438
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース長さ(mm)
995
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)
-10~60
ノズル長(mm)
24
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする