エス・ピー・エアー
エアードリル10mm
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。
作業を妨げないハンドル排気です。
用途
10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
トラスコ品番
469-0672
全長(mm)
152
質量(kg)
0.7
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514857
SP-1511
¥27,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません