エアーハンマーセット

エアーハンマーセット - エス・ピー・エアー

エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。

用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10515496SP-1410K
45,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする