オフィスマイン
マイン D-24 小
鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。
使いやすい小さなサイズです。
鏡面用ホイールだけでなくフェルトベルトや細かい番手の研磨ベルトにご使用いただけます。
用途
鏡面#700~#800仕上げ用
粒度
鏡面800
トラスコ品番
808-0132
材質
酸化アルミニウム、動物性油脂
寸法(mm)
20×20×80
色
水色
質量(g)
90
内容量
1個
注意
※安全保護具の着用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515794
SRM-B6(D-24 #800)
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください