マイン マイン 標準グリッドブラシ#320 320#

マイン マイン 標準グリッドブラシ#320 320# - オフィスマイン

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。

用途バリ取り作業用粒度320トラスコ品番808-0127材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄質量(g)120ホイール寸法(mm)Φ50×60内容量1個
注意
※安全保護具の着用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10515855C3 320(320#)
8,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする