オフィスマイン
マイン 標準グリッドブラシ# 600
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途
バリ取り作業用
粒度
600
トラスコ品番
808-0128
材質
ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄
色
ベージュ
質量(g)
110
ホイール寸法(mm)
Φ50×60
内容量
1個
注意
※安全保護具の着用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515898
C3 600(600#)
¥
8,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください