バーテック
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSW0.35
材質
鋼線
外径(Φmm)
70
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.35
質量(g)
230
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726512
1304100
1セット(10個)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
70869386
1304100
1個
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください