バーテック
コパーセンターホイルブラシ C-1
外径(mm)
25
内径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
5
線径(mm)
0.15
トラスコ品番
805-1330
材質
ステンレス
アズワン品番
64-5182-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516643
1647100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください