バーテック
コパーセンターホイルブラシ C-1 1/2
外径(mm)
38
内径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
6
線径(mm)
0.2
トラスコ品番
805-1332
材質
ステンレス
アズワン品番
64-5182-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516652
1671200
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください