バーテック
コパーセンターホイルブラシ C-3
外径(mm)
76
内径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
10
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
805-1335
材質
ステンレス
アズワン品番
64-5182-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516695
1696300
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください