ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 - バーテック
外径(mm)51内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.45粒度500砥粒シリコンカーバイトトラスコ品番805-1338アズワン品番64-5182-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
105167471753300
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする