ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3 - バーテック
外径(mm)64内径(Φmm)15.6厚さ(mm)13線径(mm)0.55粒度320砥粒シリコンカーバイトトラスコ品番805-1329アズワン品番64-5182-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
105167561626300
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする