バーテック
ベベルブラシ85X10 SUS0.3
外径(mm)
85
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(mm)
0.35
トラスコ品番
805-1276
質量(g)
200
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726582
BB85-SUS30 (101034)
¥
41,040
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください