曜日別特売

ベベルブラシ

ベベルブラシ - 西丘

●サビ落し、塗装剥離には、効果抜群です。
●ベベルブラシです。
●フランジロック方式 (金具止め) を使用しています。
●ブラシの根元部が外側にカールしているので、高速回転に使用の際、金具部に毛が擦れて切れてしまう事が少なくなっています。

外径(mm)85ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(mm)0.25トラスコ品番852-9727材質真鍮メッキ質量(g)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
105168356111 5148
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする