トップ工業
ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm
外径D(Φmm)
125
刃厚T(mm)
2
内径H(Φmm)
22
仕様
乾式
トラスコ品番
723-5194
質量(g)
280
付属リング穴径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10517736
TRS-125
¥
8,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください