呉英製作所
Y型カップホイール NST
外径(Φmm)
95
刃厚(mm)
1
穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
852-4830
質量(g)
260
チップ高さ(mm)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10517885
2063
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください