呉英製作所
ミラクルカップ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
4
幅(mm)
25
トラスコ品番
852-4826
質量(g)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10517912
1510
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください