曜日別特売

ダイヤ角シート両面テープ全面電着#100

ダイヤ角シート両面テープ全面電着#100 - ヤマグチ

必要なサイズに切って使用する事が出来ます。
電動空圧工具に取付け使用可能です。

用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に縦(mm)230横(mm)150仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6962材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)56.8タイプ両面テープ式適合材ガラス・セラミックなど内容量1個
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどでダイヤ部分をこすり切粉を取って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10518542YDS-AB-100
40,160
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする