曜日別特売

KOWA ネジリブラシロング 真鍮

KOWA ネジリブラシロング 真鍮 - インダストリーコーワKOWA ネジリブラシロング 真鍮 - インダストリーコーワKOWA ネジリブラシロング 真鍮 - インダストリーコーワKOWA ネジリブラシロング 真鍮 - インダストリーコーワKOWA ネジリブラシロング 真鍮 - インダストリーコーワ
全長(mm)280ブラシ長(mm)100
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6269503713550 (10パイ)1個806-623710
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6269504613551 (15パイ)1個806-623815
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
6269505513552 (20パイ)1個806-623920
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
6269506413553 (25パイ)1個806-624025
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
6269507313554 (30パイ)1個806-624130
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
1072750813550 (10パイ)1セット(10個)806-623710
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1072750813550 (10パイ)6269503713550 (10パイ)13550  (10パイ) KOWA ネジリブラシロング 真鍮 インダストリーコーワ 62695037KOWA ネジリブラシロング 真鍮インダストリーコーワ1個
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする