ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径30幅5軸径3mm 150#
トラスコ品番
852-5840
質量(g)
30
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10727578
KN3005 150
150
30
6
5
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください