ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径40幅20軸径6mm 150#
外径(Φmm)
40
幅(mm)
20
粒度
150
トラスコ品番
852-5906
軸径(Φmm)
6
質量(g)
32
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10727596
KN4020 150
¥
8,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください