ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 320#
外径(Φmm)
80
幅(mm)
15
粒度
320
トラスコ品番
852-6006
軸径(Φmm)
6
質量(g)
70
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694513
KN8015 320
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください