ノートン(サンゴバン)
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 36#
粒度
36
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
3350
トラスコ品番
852-9654
質量(g)
380
砥粒
SGブレイズ砥粒
内容量
1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10728348
2BLR980 50X3350-36 36
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530