曜日別特売

NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 120#

NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 120# - ノートン(サンゴバン)
粒度120ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9658質量(g)270砥粒SGブレイズ砥粒内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107283842BLR980 75X3350-120 120
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする