東京オートマック
鉄ヤスリ 4Φ 丸
強力型ヤスリ機アタークA-32・AC-32及び、精密型ヤスリ機ハンドワーカーHCT-30Y1用の鉄ヤスリです。
用途
ヤスリ掛け・バリ取り
形状
丸
仕様
細目
トラスコ品番
852-8802
適合機種
AC-32、A-32、HCT-30Y1
材質
鉄
軸径(Φmm)
4
質量(g)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10526215
YASURI-4-MARU
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません