オズボーン
工業用ブラシ TY-エンド
毛丈(mm)
25
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
20
材質(ブラシ部)
クリンプワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10526504
30700
17
522-7879
0.15
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526513
30702
17
522-7887
0.26
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526538
30705
24
522-7909
0.15
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
10526547
30707
24
522-7917
0.26
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526574
30712
31
522-7941
0.26
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526583
30714
31
522-7950
0.5
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
10526522
30704
17
522-7895
0.5
¥
4,800
取扱い終了
10526556
30709
24
522-7925
0.5
¥
5,700
取扱い終了
10526565
30710
31
522-7933
0.15
¥
8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください