オズボーン
工業用ブラシ TY-リングロック
軸径(Φmm)
6
材質(ブラシ部)
クリンプトワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10526714
11723
38
10
522-6902
0.2
¥
5,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526723
11725
39
10
522-6911
0.35
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526732
11731
50
13
522-6929
0.15
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526748
11732
50
13
522-6937
0.2
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526757
11734
50
13
522-6945
0.35
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10526766
11741
63
19
522-6953
0.35
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526775
11750
76
23
522-6961
0.2
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10526784
11751
76
23
522-6970
0.35
¥
5,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください