ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ

ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ - バーテック
外径(Φmm)150内径(Φmm)16厚さ(mm)17線径(mm)0.3トラスコ品番805-1552材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1052720430011100
4,188
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする