ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ

ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ - バーテック
(2件のレビュー)

安定した品質です
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。

用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄外径(Φmm)200内径(Φmm)16/25厚さ(mm)19線径(mm)0.35トラスコ品番805-1553最高回転数(min-1[r.p.m])4500毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-13内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1052721330015100
5,460
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10527213
2022-08-28
用途: 修理部品のサビ・異物除去

以前から同じ商品を購入させて頂いており、何の不具合も無く満足です

対象商品 : 10527213
2021-09-26
用途: 錆びたボルトなどの錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシを交換時到着した状態でブラシの幅が広がってるので本体のいろんな部分に接触してしまう。
グラインダーのカバーとか本体を研磨してしまわないか心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする