バーテック
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ
外径(Φmm)
250
内径(Φmm)
25
厚さ(mm)
20
線径(mm)
0.35
トラスコ品番
805-1554
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
アズワン品番
64-5183-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527222
30017100
¥
9,276
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください