バーテック
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2
外径(mm)
38
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
線径(mm)
0.89
粒度
180
砥粒
シリコンカーバイト
トラスコ品番
805-1549
アズワン品番
64-5182-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527256
2935600
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください