バーテック
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#180
外径(mm)
152
内径(Φmm)
50.8
厚さ(mm)
25.4
毛丈(mm)
25
線径(mm)
0.89
粒度
180
トラスコ品番
805-1643
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527274
8303000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください