バーテック
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#320
外径(mm)
152
内径(Φmm)
50.8
厚さ(mm)
25.4
毛丈(mm)
25
線径(mm)
1.02
粒度
320
トラスコ品番
805-1642
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527283
8301000
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください