バーテック
ロジス B10022K1 ジグザグカラー D100XHD75
トラスコ品番
805-1501
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
32.1
穴径(Φmm)
75
セットスクリュー(M)
M8(2x120°)
台の直径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527554
24920900
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください