バーテック
ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6
(1件のレビュー)
トラスコ品番
805-1473
全長(mm)
100
内径(Φmm)
75
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
250
アズワン品番
64-9293-78
線径(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527563
24007300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください