曜日別特売

ロジス B12528K1 ジグザグカラー D125XHD100

ロジス B12528K1 ジグザグカラー D125XHD100 - バーテック
トラスコ品番805-1502材質PA+グラスファイバー長さ(mm)25全長(mm)32穴径(Φmm)100セットスクリュー(M)M8(2x120°)台の直径(Φmm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1052757224924900
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする