バーテック
ロジス B12528P7 D300XHD100 PP0.7
トラスコ品番
805-1474
全長(mm)
100
内径(Φmm)
100
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
300
アズワン品番
64-9293-79
線径(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527588
24009300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください