バーテック
ロジス B3310K1 ジグザグカラー D33XHD20
トラスコ品番
805-1495
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
15
全長(mm)
19.8
穴径(Φmm)
20
セットスクリュー(M)
M4(2x120°)
台の直径(Φmm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527615
24900500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください