バーテック
ロジス B3310P2S D50XHD20 PP0.2
トラスコ品番
805-1462
全長(mm)
100
内径(Φmm)
20
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
50
アズワン品番
64-9293-67
線径(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527624
24000300
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください