バーテック
ロジス B3310P3L D80XHD20 PP0.3
トラスコ品番
805-1463
全長(mm)
100
内径(Φmm)
20
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
80
アズワン品番
64-9293-68
線径(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527633
24000600
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください