ロジス B3310PBT2 D50XHD20 PBT0.2

ロジス B3310PBT2 D50XHD20 PBT0.2 - バーテック
トラスコ品番805-1475全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)50アズワン品番64-9293-80線径(mm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1052764224010300
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする