バーテック
ロジス B3310PBT35 D80XHD20 PBT0.35
トラスコ品番
805-1476
全長(mm)
100
内径(Φmm)
20
材質(ブラシ部)
ポリエステル
外径(Φmm)
80
線径(mm)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527658
24010600
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください