バーテック
ロジス B4516K1 ジグザグカラー D45XHD25
トラスコ品番
805-1496
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
24.4
穴径(Φmm)
25
セットスクリュー(M)
M5(2x120°)
台の直径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527667
24902700
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください