バーテック
ロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3
トラスコ品番
805-1465
全長(mm)
100
内径(Φmm)
25
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
100
アズワン品番
64-9293-70
線径(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527685
24001300
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください