バーテック
ロジス B4516PBT35 D100XHD25 PBT0.35
トラスコ品番
805-1478
全長(mm)
100
内径(Φmm)
25
材質(ブラシ部)
ポリエステル
外径(Φmm)
100
線径(mm)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527703
24011300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください