バーテック
ロジス B5718K1 ジグザグカラー D57XHD35
トラスコ品番
805-1497
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
25
穴径(Φmm)
35
セットスクリュー(M)
M6(2x120°)
台の直径(Φmm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527737
24904900
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください