ロジス B5718P2S D100XHD35 PP0.2

ロジス B5718P2S D100XHD35 PP0.2 - バーテック
トラスコ品番805-1466全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-71線径(mm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1052775524002000
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする