ロジス B6520K1 ジグザグカラー D65XHD40

ロジス B6520K1 ジグザグカラー D65XHD40 - バーテック

ブラシ幅は100mmで規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結して、ご使用頂くシステムです
全面植毛タイプ、スパイラルタイプの2種類であらゆる用途に対応可能です
様々な用途・環境に合わせてブラシタイプ(材質)を選択して頂けます
消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です
ブラシを巻き替えるために、使用済のブラシをブラシメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です
購入前に、実際のブラシで毛の硬さを確認することができます。

用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去、シール(ラベル)・フィルムの押え、搬送物のホコリ払い、パレットのクリーニング、袋包装の空気抜き、木材の切粉払いトラスコ品番805-1498材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)25穴径(Φmm)40セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1052778224908900
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする