バーテック
ロジス B6520P4S D130XHD40 PP0.4
トラスコ品番
805-1468
全長(mm)
100
内径(Φmm)
40
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
130
アズワン品番
64-9293-73
線径(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527807
24004000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください