バーテック
ロジス B7518K4 ジグザグカラー D75XHD35
トラスコ品番
805-1499
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
26.5
穴径(Φmm)
35
セットスクリュー(M)
M6(2x120°)
台の直径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527852
24912800
-
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11530937
24912800【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
10,980
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください